{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Druckluftbetrieben | |
Označení výrobce | 300/30W | |
Příkon | 1,5 kW | |
Maximální tlak (vzduch) | 10 bar | |
Maximální sací výkon | 300 l/min | |
Maximální plnicí výkon | 215 l/min | |
Objem tlakové nádoby | 30 l | |
Hmotnost | 43 kg | |
Délka | 770 mm | |
Šířka | 510 mm | |
Výška | 450 mm | |
Síťové napětí | 230 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Katalogové číslo | 079841 300/30W | |
EAN / GTIN | 2050001676559 | |
Číslo výrobce | 300/30W |