Pneumatická excentrická bruska X61V

Artiklové číslo: 079656 X61V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Extreme 150 mm
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 538 l/min
⌀ brusného talíře 150 mm
Typ odsávání vnější
Zdvih 5 mm
Hmotnost 0,9 kg
Pracovní hluk 75 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 8,78 m/s2
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079656 X61V
EAN / GTIN 616026000346
Číslo výrobce X61V

Popis

Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. Pohodlné použití díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem a bez vibrací s ocelovým válcem a nízkou hlučností.
Excentrická bruska Dynorbital-Spirit (152 mm) pro centrální odsávání.
Excentrická bruska řady EXTREME. Velmi ergonomická a silná. S výškou zdvihu 5 mm. Přípojka pro externí odsávání.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.
Brusný talíř se suchým zipem DynaMaze pro č. 079655 a č. 079656 vel. X61V a vel. 58436 najdete pod č. 567872 vel. 150.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku