Brusný talíř PU se suchým zipem DynaMaze, Vnější ⌀ mm / tvrdost: 150mm

Artiklové číslo: 567872 150
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
576 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ mm / tvrdost (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Materiál: Polyuretan

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Polyuretan
Vnější ⌀ 150 mm
Závit 5/16 palce
Multiděrování ano
Maximální počet otáček 13 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567872 150
EAN / GTIN 616026222908
Číslo výrobce 22290
Manufacturer Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Provedení:

Brusný talíř se suchým zipem DynaMaze s upínkou 5/16 palce. Inovativní systém odsávání umožňuje použití brusných kotoučů se suchým zipem se všemi běžnými rozvrženími otvorů.

Vhodné pro:

Podložky s děrováním: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku