{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | MiniExtreme 76 mm | |
Maximální počet otáček | 12 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 538 l/min | |
⌀ brusného talíře | 76 mm | |
Typ odsávání | vnější | |
Zdvih | 5 mm | |
Hmotnost | 0,7 kg | |
Pracovní hluk | 75 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 8,78 m/s2 | |
Druh produktu | Excentrická bruska |
Katalogové číslo | 079656 X31V | |
EAN / GTIN | 616026002920 | |
Číslo výrobce | X31V |