Pneumatické přímé brusky SMP60

Artiklové číslo: 079440 SMP60
Sleva
11865,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SPM 60 R
Odevzdaný výkon 85 W
Maximální počet otáček 60 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 230 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
⌀ kleštin 3 mm
Hmotnost 0,17 kg
Pracovní hluk 68 dB(A)
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Délka 140 mm
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079440 SMP60
EAN / GTIN 5000630
Číslo výrobce SPM60R

Popis

Provedení:

ATA − pneumatická přímá bruska s kleštinami 3 mm pro přesné frézování, broušení a gravírování. Integrovaný předčišťovací filtr.
Malá bruska s turbínovým pohonem s maximálními otáčkami 60 000 1/min.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku