{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odevzdaný výkon | 63 W | |
Maximální počet otáček | 80 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 170 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
⌀ kleštin | 3 mm | |
Hmotnost | 0,15 kg | |
Pracovní hluk | 68 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Délka | 135 mm | |
Druh produktu | Přímá bruska |
Katalogové číslo | 079440 SPT80R | |
EAN / GTIN | 5390145244601 |