{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Odevzdaný výkon | 85 W | |
Maximální počet otáček | 60 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 230 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
⌀ kleštin | 3 mm | |
Hmotnost | 0,17 kg | |
Pracovní hluk | 68 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Délka | 140 mm | |
Druh produktu | Přímá bruska |
Katalogové číslo | 079440 SPM60R | |
EAN / GTIN | 2050002005471 |