{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Označení výrobce | W2920 | |
Rozsah utahovacích momentů | 300 Nm - 1 450 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) | M30 | |
Maximální počet otáček | 5 500 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | □ | |
Rozměry upínače nástrojů | 3/4 palec | |
Konstrukce | pistole | |
Maximální spotřeba vzduchu | 1 620 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 3/8 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 13 mm | |
Hmotnost | 3,2 kg | |
Pracovní hluk | 96 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 10,2 m/s2 | |
Délka | 218 mm | |
Výška | 206 mm | |
Pravý / levý chod | ano | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079171 W2920 | |
EAN / GTIN | 7322590051280 | |
Číslo výrobce | 8434124853 |