Pneumatický rázový utahovák W2412

Artiklové číslo: 079171 W2412
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce W2412
Rozsah utahovacích momentů 100 Nm - 300 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) M16
Maximální počet otáček 7 400 min-1
Hnací profil upínače nástrojů
Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
Konstrukce pistole
Maximální spotřeba vzduchu 780 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Hmotnost 1,4 kg
Pracovní hluk 88 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 5,6 m/s2
Délka 113 mm
Výška 178 mm
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079171 W2412
EAN / GTIN 7322590052553
Číslo výrobce 8434124862

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak 6,3 barů a uvedený vnitřní ⌀ hadice.
Výkonné rázové utahováky.
Odvádění odpadního vzduchu rukojetí, přepínání na pravý / levý chod.
  • Dobře vyvážený a ergonomický.

Použití:

Vhodný na těžko přístupná místa a do zúžených prostor.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na poptávku pro většinu pneumatického nářadí Atlas Copco.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku