{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Označení výrobce | W2911 | |
Rozsah utahovacích momentů | 150 Nm - 400 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) | M14 | |
Maximální počet otáček | 7 300 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | □ | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
Konstrukce | pistole | |
Maximální spotřeba vzduchu | 1 020 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 1,2 kg | |
Pracovní hluk | 92 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 5,1 m/s2 | |
Délka | 160 mm | |
Výška | 178 mm | |
Pravý / levý chod | ano | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079171 W2911 | |
EAN / GTIN | 7322590051303 | |
Číslo výrobce | 8434124851 |