Přístroj pro odjehlování a srážení hran manuální KFH17-15R

Artiklové číslo: 078125 KFH17-15R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal Přepravní kufřík
    Označení výrobce KFH 17-15 R
    Zdroj energie Síťový provoz
    Příkon 1 700 W
    Volnoběžné otáčky 2 300 min-1 - 7 500 min-1
    ⌀ kotouče 137 mm
    Hmotnost 6,4 kg
    Délka kabelu 4 m
    Úhel čela 30 stupeň; 45 stupeň
    Poloměr 3 mm
    Druh produktu Přístroj pro odjehlování a srážení hran

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078125 KFH17-15R
    EAN / GTIN 4014586892733
    Číslo výrobce 72381861000

    Popis

    Provedení:

    K vytváření fazetek a poloměrů u plochých materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran, obrysových průběhů a také k zaoblování otvorů.
    Univerzálně použitelný přístroj pro odjehlování a srážení hran s technologií Booster pro optimální přípravu svaru a k přípravě následných povlaků. Práce bez únavy s FEIN ErgoGrip.
    Hranovací fréza do 15 mm
    Včetně pružinové technologie: Odpružení rotačních sil a tím vyšší bezpečnost práce díky práci bez vibrací.

    Rozsah dodávky:

    1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodicí kladky, bez vyměnitelných břitových destiček), 6 upínacích šroubů, 1 měděná pasta, 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm, 1 šroubovák Torx TX 15, 1 plastový kufr na nářadí.

    Poznámka:

    Potřebné příslušenství najdete v našem e-shopu od č. 078136078138.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku