Vodicí kladka 6430300401

Artiklové číslo: 078136 6430300401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Popis tvaru: Fazetka 45

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Č. 078137 vel. 6430100401
Průměr 28,55 mm
Fazetka 45 stupeň
Poloměr 3 mm
Popis tvaru Fazetka 45
Druh produktu Přístroj pro odjehlování a srážení hran

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078136 6430300401
EAN / GTIN 4014586441108
Číslo výrobce 64303004010

Popis

Provedení:

Vodicí kladka s ⌀ 28,55 mm je pro fazetky 45° až 14 mm.

Vhodné pro:

Hranovací fréza č. 078137 vel. 6430100401.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku