Hranovací fréza 6430100401

Artiklové číslo: 078137 6430100401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Popis tvaru: Fazetka 30

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro č. 078125 vel. KFH17-15R
    Počet břitů Z 6
    Fazetka 30 stupeň
    Popis tvaru Fazetka 30
    Druh produktu Přístroj pro odjehlování a srážení hran

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078137 6430100401
    EAN / GTIN 4014586441009
    Číslo výrobce 64301004010

    Popis

    Provedení:

    Fréza na fazetky.

    Vhodné pro:

    Hranovací fréza č. 078125 KFH17-15R.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku