{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
Označení výrobce | BLK 5,0 | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 700 W | |
Počet zdvihů | 820 min-1 | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 | 5 mm | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 | 2,5 mm | |
Poloměr nejmenší křivky | 90 mm | |
Řezná rychlost | 1,3 m/min | |
Šířka řezu | 8 mm | |
Hmotnost | 3,8 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Síťové napětí | 230 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Druh produktu | Vykružovací nůžky |
Katalogové číslo | 078111 7232476 | |
EAN / GTIN | 4014586897714 |