Vykružovací nůžky 723241

Artiklové číslo: 078111 723241
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce BLK 1.3TE
    Zdroj energie Síťový provoz
    Příkon 350 W
    Počet zdvihů 1 800 min-1
    Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 1,3 mm
    Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 0,6 mm
    Poloměr nejmenší křivky 30 mm
    Řezná rychlost 2,3 m/min
    Šířka řezu 4 mm
    Hmotnost 1,8 kg
    Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
    Druh produktu Vykružovací nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078111 723241
    EAN / GTIN 4014586870069
    Číslo výrobce 72324160000

    Popis

    Provedení:

    • Velmi nízké provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice.
    • Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu razníku a matrice bez použití nářadí.
    • Pracovní směr lze změnit bez použití nástrojů.
    • Optimální ergonomie i v obtížných pracovních podmínkách díky štíhlé konstrukci.
    • Velmi vhodné pro trapézové plechy do tloušťky 1,3 mm a do hloubky žlábku 85 mm.

    Flexibilní vykružovací nůžky s vysokou manévrovatelností pro tenké plechy, trapézové plechy, vlnité plechy a profily.

    Poznámka:

    Vhodné akumulátory viz č. 073851 – č. 073858 nebo základní sada pod č. 073863 – č. 073867. Nabíječky pod č. 073866.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku