{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
Označení výrobce | BLK 3.5E | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 700 W | |
Počet zdvihů | 820 min-1 | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 | 3,5 mm | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 | 1,8 mm | |
Poloměr nejmenší křivky | 7 mm | |
Řezná rychlost | 1,5 m/min | |
Šířka řezu | 14 mm | |
Hmotnost | 3,6 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Síťové napětí | 230 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Druh produktu | Vykružovací nůžky |
Katalogové číslo | 078111 7232466 | |
EAN / GTIN | 4014586897677 |