Satinovací stroj TRINOX FLEX BSE14-3

Artiklové číslo: 077751 BSE14-3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Satinovací stroj
Označení výrobce BSE 14-3 100
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 400 W
Rozsah otáček 1 000 min-1 - 3 500 min-1
Upínač nástroje 19
Délka lešticího nástroje 100 mm
Maximální ⌀ leštícího nástroje 125 mm
Hmotnost 2,9 kg
Maximální vibrace dle EN 0 m/s2

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Číslo výrobce 433411

Popis

Provedení:

Výkonný satinovací stroj TRINOFLEX BSE 14-3 100 s konstantní elektronikou.
  • Předvolba otáček a udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru.
  • Jemný rozběh, ochrana proti přetížení a blokování opakovaného rozběhu po výpadku proudu.
  • Úplné zalití elektronických součástek zamezuje poškození způsobenému prachem.

Použití:

Pro satinování, leštění, kartáčování, hlazení, odstranění rzi a odjehlování.

Rozsah dodávky:

Satinovací stroj BSE14-3 100, 1 brusný nástavec satinování BS100.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku