Brusný minipás ⌀ 100×100 mm, Srovnání zrnitosti: 180

Artiklové číslo: 568558 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    465,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    387,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 180
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brusného pásu 100 mm
Šířka brusného pásu 100 mm
Délka brusného pásu 320 mm
Provedení A medium
Barva červená
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 568558 180
EAN / GTIN 4062406297947
Číslo výrobce 568558 180

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Mini brusné pásy ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Rounové mini brusné pásy pro překrývání, satinování a konečnou povrchovou úpravu.
S filmovým podkladem pro snadné nasazení na všechny válce.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor ⌀ 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku