Satinovací stroj TRINOX FLEX SET

Artiklové číslo: 077751 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Přepravní kufřík

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Satinovací stroj
Obal Přepravní kufřík
Označení výrobce BSE 14-3 100 sada
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 400 W
Rozsah otáček 1 000 min-1 - 3 500 min-1
Upínač nástroje 19
Délka lešticího nástroje 100 mm
Maximální ⌀ leštícího nástroje 125 mm
Hmotnost 2,9 kg
Maximální vibrace dle EN 0 m/s2

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077751 SET
EAN / GTIN 4030293187184
Číslo výrobce 433438

Popis

Provedení:

Výkonný satinovací stroj TRINOFLEX BSE 14-3 100 s konstantní elektronikou.
  • Předvolba otáček a udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru.
  • Jemný rozběh, ochrana proti přetížení a blokování opakovaného rozběhu po výpadku proudu.
  • Úplné zalití elektronických součástek zamezuje poškození způsobenému prachem.
Jedinečný nástrojový nástavec s rychlospojkou pro výměnu systémových nástavců „satinování“ a „broušení pomocí trubkových pásů“ bez nářadí.

Použití:

Pro satinování, leštění, kartáčování, hlazení, odstranění rzi a odjehlování.

Rozsah dodávky:

Satinovací stroj BSE14-3 100, 1 brusný nástavec satinování BS100.
Včetně 1× brusného nástavce pro satinování BS 100, 1× vzduchového gumového válce, 1× vzduchového čerpadla, 1× brusného rouna A 280/jemné, 17dílné sady brusných pouzder, 1× přepravního kufru L-BOXX® 238.
15dílná sada brusných pouzder obsahuje:
  • 1× brusné pouzdro MESHFLEX A 400.
  • Po 3× brusných pouzdrech ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3× brusná pouzdra CERAFLEX K 120.
  • 3× brusná pouzdra CORUFLEX P180.
  • Po 1× pouzdru Superfinishing S600; S 1500.