Akumulátorová úhlová bruska s akumulátorem WVBLT11125

Artiklové číslo: 077127 WVBLT11125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Maximální počet otáček 2 800 min-1 - 10 000 min-1
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 27 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2,8 kg
Hmotnost bez akumulátoru 1,8 kg
Hmotnost 2,8 kg
Maximální vibrace dle EN 8 m/s2
Ochrana proti přepětí ano
Samočinné vypínání ne
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077127 WVBLT11125
EAN / GTIN 4061792206618
Číslo výrobce 613057660

Popis

Provedení:

Bezkartáčková úhlová bruska 18 V s maximální účinností, s regulací otáček a nejvyšší výkonností.
  • Akupack můžete otáčet v krocích po 90°.
  • Systém rychlého zabrzdění a bezpečnostní spojka.
  • Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez nářadí.
  • Rychlý brzdový systém pro maximální ochranu uživatele: kotouč se zastaví do 1 sekundy po vypnutí.
  • Ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.
  • Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu – pro maximální ochranu uživatele.
  • Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.
  • Odnímatelný prachový filtr pro ochranu motoru před hrubými částicemi.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX.
Včetně ochranného krytu, opěrné příruby, upínací matice M-Quick, přídavné rukojeti, prachového filtru a 2 akumulátorů LiHD.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku