{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Metabox | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | WB 18 LTX BL 15-125 Quick | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5,5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový | |
Maximální počet otáček | 10 000 min-1 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 3 kg | |
Hmotnost bez akumulátoru | 2 kg | |
Hmotnost | 3 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 7,1 m/s2 | |
Ochrana proti přepětí | ano | |
Samočinné vypínání | ne | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ano | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077127 WBLTX15125 | |
EAN / GTIN | 4061792229051 | |
Číslo výrobce | 601730660 |