Akumulátorová úhlová bruska s akumulátorem WLT11-125

Artiklové číslo: 077127 WLT11-125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce W 18 LT BL 11-125
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Maximální počet otáček 10 000 min-1
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 27 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2,5 kg
Hmotnost bez akumulátoru 1,8 kg
Hmotnost 2,5 kg
Maximální vibrace dle EN 8 m/s2
Ochrana proti přepětí ano
Samočinné vypínání ne
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077127 WLT11-125
EAN / GTIN 4061792205376
Číslo výrobce 613052510

Popis

Provedení:

Bezkartáčková úhlová bruska 18 V s nejvyšší účinností, silná jako zařízení 1100 W s klasickým připojením kabelem.
  • Akupack můžete otáčet v krocích po 90°.
  • Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.
  • Bezkartáčkový motor nevyžaduje servisní zásah, má nejvyšší efektivitu při maximální ovladatelnosti přístroje.
  • Ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.
  • Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu – pro maximální ochranu uživatele.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX.
Včetně ochranného krytu, opěrné příruby, matice se dvěma otvory, přídavné rukojeti, klíče na matici se dvěma otvory a 2 akumulátorů Li-Power.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku