Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorová úhlová bruska GWS GWS1810SC

Artiklové číslo: 077120 GWS1810SC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal systémový kufřík (L-Boxx)
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
    Označení výrobce GWS18V-10SC
    Počet obsažených akumulátorů 2
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Maximální počet otáček 4 500 min-1 - 9 000 min-1
    Maximální ⌀ kotouče 125 mm
    Maximální hloubka řezu 34 mm
    Hmotnost 2 kg
    Maximální vibrace dle EN 6 m/s2
    Ochrana proti přepětí ano
    Samočinné vypínání ne
    Jemný rozběh ne
    Blokování opakovaného rozběhu ano
    Zastavení zpětného rázu ano
    Zdroj energie napájení z akumulátoru
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 077120 GWS1810SC
    EAN / GTIN 4059952647524
    Číslo výrobce 06019G340E

    Popis

    Provedení:

    Výkonná akumulátorová 18V úhlová bruska.
    • O 30 % vyšší výkon a o 125 % delší doba chodu díky novému motoru EC a díky nové technologii akumulátorů ProCORE18V.
    • Vyšší bezpečnost díky inteligentnímu brzdicímu systému, který zkracuje dobu brzdění až o 70 % a KickBack Control.
    • Pohodlné používání díky výměně destiček bez použití klíčů.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 2x akumulátor ProCORE 18 V, upínací příruby, nabíječky, rychloupínací matice, 1x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, ochranný kryt a L-BOXX.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073854 a č. 073866.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku