Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V15C

Artiklové číslo: 077120 18V15C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V
  • Připojení aplikace: OneKey

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal systémový kufřík (L-Boxx)
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
    Označení výrobce GWS 18V-15 C
    Počet obsažených akumulátorů 0
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Napětí akumulátorů 18 V
    Konstrukce motoru bezkartáčový motor
    Maximální počet otáček 9 800 min-1
    Maximální ⌀ kotouče 125 mm
    Maximální hloubka řezu 34 mm
    Hmotnost bez akumulátoru 2,2 kg
    Hmotnost 2,2 kg
    Maximální vibrace dle EN 4 m/s2
    Ochrana proti přepětí ano
    Samočinné vypínání ne
    Jemný rozběh ne
    Blokování opakovaného rozběhu ano
    Zastavení zpětného rázu ano
    Připojení aplikace OneKey
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 077120 18V15C
    EAN / GTIN 3165140964555
    Číslo výrobce 06019H6000

    Popis

    Provedení:

    • Díky nové technologii BITURBO o 50 % rychlejší řez a úběr kovu. Odpovídá výkonu úhlové brusky s připojením přes kabel.
    • Vyšší bezpečnost díky inteligentnímu brzdnému systému, Soft Start, KickBack a Drop Control.
    • Nastavení jednotlivých rychlostních stupňů pomocí obslužné plochy a Bluetooth-Connectivity​.
    • Možnost dovybavení modulu Connectivity.

    Rozsah dodávky:

    Bez akumulátoru a nabíječky, včetně ochranného krytu, montážní příruby, upínací matice, přídavné rukojeti.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073854 a č. 073866.
    Vhodné akumulátory ProCORE 18 V a základní sady najdete pod č. 073857 vel. C18 a č. 073865 vel. C18.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku