Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-180P

Artiklové číslo: 077120 18V-180P
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufr (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal Systémový kufr (L-Boxx)
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
    Označení výrobce GWS 18V-180P
    Počet obsažených akumulátorů 0
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Napětí akumulátorů 18 V
    Maximální počet otáček 6 100 min-1
    Maximální ⌀ kotouče 180 mm
    Maximální hloubka řezu 61 mm
    Hmotnost 2,8 kg
    Maximální vibrace dle EN 4,1 m/s2
    Blokování opakovaného rozběhu ano
    Zdroj energie napájení z akumulátoru
    Zvláštní znaky Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 077120 18V-180P
    EAN / GTIN 4053423246209

    Popis

    Provedení:

    Malá a lehká akumulátorová úhlová bruska 180 mm 18 V:
    • Brusný kotouč 180 mm a menší hlava převodovky nabídne stejnou hloubku řezu jako velká úhlová bruska 230 mm, je ale až o 35 % lehčí.
    • Bezkartáčková technologie Biturbo Brushless pro rychlé obrábění celé řady materiálů.
    • Ochranný spínače PROtection, kontrola zpětného rázu KickBack Control, inteligentní brzdový systém.

    Rozsah dodávky:

    Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti, dělicích kotoučů a boxu L-BOXX. Bez akumulátoru a nabíječky.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073854 a č. 073866.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku