{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | KBU110-4M | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 700 W | |
Rozsah otáček 1. stupně | 60 min-1 - 120 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 90 min-1 - 170 min-1 | |
Rozsah otáček 3. stupně | 150 min-1 - 300 min-1 | |
Rozsah otáček 4. stupně | 230 min-1 - 430 min-1 | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | MK4 | |
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli | 110 mm | |
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli | M36 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 40 mm | |
Maximální ⌀ zahlubování | 60 mm | |
Maximální ⌀ vystružování | 36 mm | |
Délka magnetické nohy | 240 mm | |
Šířka magnetické nohy | 120 mm | |
Pracovní zdvih | 400 mm | |
Hmotnost | 39 kg | |
Délka | 460 mm | |
Šířka | 215 mm | |
Výška | 810 mm | |
Síťové napětí | 230 V | |
Druh produktu | Jádrová vrtačka |
Katalogové číslo | 076520 727060 | |
EAN / GTIN | 4014586889740 | |
Číslo výrobce | 72706061000 |