{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | KBM50Q | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 200 W | |
Rozsah otáček 1. stupně | 130 min-1 - 260 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | QuickIN | |
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli | 12 mm - 50 mm | |
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli | M16 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 16 mm | |
Maximální ⌀ zahlubování | 31 mm | |
Maximální ⌀ vystružování | 16 mm | |
Délka magnetické nohy | 195 mm | |
Šířka magnetické nohy | 90 mm | |
Pracovní zdvih | 145 mm | |
Hmotnost | 13,2 kg | |
Délka | 311 mm | |
Šířka | 198 mm | |
Výška | 730 mm | |
Síťové napětí | 230 V | |
Druh produktu | Jádrová vrtačka |
Katalogové číslo | 076520 727041 | |
EAN / GTIN | 4014586872834 | |
Číslo výrobce | 72704161000 |