Jádrová vrtačka 727040

Artiklové číslo: 076520 727040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: přepravní kufřík

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal přepravní kufřík
Označení výrobce KBM50U
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 200 W
Rozsah otáček 1. stupně 130 min-1 - 260 min-1
Rozsah otáček 2. stupně 260 min-1 - 520 min-1
Tvar upínače nástrojů Bosch QuickIN / MK3
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli 12 mm - 50 mm
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli M16 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 23 mm
Maximální ⌀ zahlubování 50 mm
Maximální ⌀ vystružování 23 mm
Délka magnetické nohy 195 mm
Šířka magnetické nohy 90 mm
Pracovní zdvih 145 mm
Hmotnost 13,9 kg
Délka 311 mm
Šířka 198 mm
Výška 730 mm
Síťové napětí 230 V
Druh produktu Jádrová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 076520 727040
EAN / GTIN 4014586872995
Číslo výrobce 72704061000

Popis

Provedení:

  • Vysoká přídržná síla magnetu a bezpečnostní spínač zaručují bezpečnou práci v jakékoliv poloze.
  • Integrovaný přívod chladicí kapaliny pro čistý řez a dlouhou životnost nástrojů.
  • Komfortní ukazatel přídržné síly magnetu.
  • Pravý / levý chod (také k řezání závitu).
  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností.
2stupňové magnetické jádrové vrtačky
  • Stranově vyměnitelné kolečko posuvu.
  • Zvýšená přidržovací síla magnetu.
  • 5stupňové nastavení otáček a paměť otáček.

Univerzální jádrová vrtačka pro flexibilní práci v dílně a na stavbě. Se stopkou MK3 jako univerzálním upínačem nástrojů.

Rozsah dodávky:

Včetně nádoby na chladicí mazací prostředek, upevňovacího popruhu, 1 středicího hrotu, háčku na třísky a kufříku.

Zvláštní příslušenství:

Na poptávku.

Poznámka:

TK korunkové vrtáky a upínače najdete od č. 119000. Vhodný upínač QuickIN-Max a TK korunkový vrták s max. průměrem 100 mm je k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku