{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Stopka | SDS Max | |
Označení výrobce | GBH 18V-45 C | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 45 mm | |
Maximální počet rázů | 2 760 min-1 | |
Rázová energie | 12,5 J | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS Max | |
Hmotnost | 8 kg | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | 075515 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 | |
Číslo výrobce | 0611913000 |