Akumulátorové vrtací kladivo GBH18V24C

Artiklové číslo: 075515 GBH18V24C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS-Plus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GBH 18V-24 C
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 30 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 24 mm
Maximální počet rázů 4 350 min-1
Rázová energie 2,4 J
Tvar upínače nástrojů Bosch SDS-Plus
Hmotnost 2,9 kg
Maximální vibrace dle EN 16 m/s2
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075515 GBH18V24C
EAN / GTIN 4053423235067
Číslo výrobce 0611923003

Popis

Provedení:

Akumulátorové vrtací kladivo 18 V s upínačem nástrojů SDS-plus a bezkartáčovým motorem.
  • Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.
  • Běh doprava i doleva.
  • Mimořádně robustní: Electronic Motor Protection vypne motor v případě přetížení; plně funkční i po zkoušce pádem na beton ze 2 m.
Akumulátorové vrtací kladivo s integrovaným modulem Bluetooth Connectivity.
  • Kontrola zpětného rázu KickBack Control a ochrna proti vibracím Vibration Control.
  • Uživatelské rozhraní pro výběr režimu nástroje (automaticky/oblíbené).

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů 18 V / 5,0 Ah, nabíječky, hloubkového dorazu, vložky 1/1 L-BOXX pro přístroj a nabíječky a boxu L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku