Akumulátorové vrtací kladivo GBH18V-26F

Artiklové číslo: 075515 GBH18V-26F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS-Plus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GBH 18V-26 F
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 30 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 26 mm
Maximální počet rázů 4 350 min-1
Rázová energie 2,6 J
Tvar upínače nástrojů Bosch SDS-Plus
Hmotnost 3,6 kg
Maximální vibrace dle EN 13 m/s2
Vhodné pro materiál Zdivo; Beton; Kámen
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075515 GBH18V-26F
EAN / GTIN 3165140956451
Číslo výrobce 061191000E

Popis

Provedení:

Akumulátorové vrtací kladivo 18 V s upínačem nástrojů SDS-plus a bezkartáčovým motorem.
  • Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.
  • Běh doprava i doleva.
  • Mimořádně robustní: Electronic Motor Protection vypne motor v případě přetížení; plně funkční i po zkoušce pádem na beton ze 2 m.
Vrtací kladivo je ideální pro každodenní použití.
  • Plná kontrola díky KickBack Control a Electronic Precision Control.
  • Čistá práce při kombinaci s volitelným odsáváním prachu GDE 18V-16.

Výhoda:

Bezkartáčový motor.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 × 18V / 8,0 Ah akumulátorů ProCore, nabíječky, rychlovýměnného sklíčidla 13 mm, hloubkového dorazu, přídavné rukojeti, L-Boxx 136.

Poznámka:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku