Akumulátorový rázový utahovák GDX18V210C

Artiklové číslo: 074052 GDX18V210C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V
  • Rozhraní: rozhraní Bluetooth

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal systémový kufřík (L-Boxx)
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
    Označení výrobce GDX18V210C
    Počet obsažených akumulátorů 2
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 4 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Stupně krouticího momentu 3
    Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M16
    Maximální utahovací moment tvrdý 210 Nm
    Počet rázů 0 min-1 - 4 100 min-1
    Maximální vylamovací moment 370 Nm
    Hnací profil upínače nástrojů Vnitřní šestihran, vnější čtyřhran
    Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec; 1/4 palec
    Hmotnost 1,2 kg
    Maximální vibrace dle EN 9,8 m/s2
    Typické použití Strong
    Rozhraní rozhraní Bluetooth
    Druh produktu Rázový utahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 074052 GDX18V210C
    EAN / GTIN 4059952587745
    Číslo výrobce 06019J0203

    Popis

    Provedení:

    Akumulátorový rázový utahovák.
    • Běh doprava i doleva.
    • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
    Silný rázový utahovák se 2 provozními režimy pro kovy a dřevo a se systémem Bluetooth-Connectivity.
    • Speciální upínač nástrojů kombinovaný 1/2 palcový čtyřhran a 1/4 palcový šestihran.
    • 3stupňový systém PowerControl− pro různé utahovací momenty při různých použitích.
    • Další parametry a provozní režimy můžete individuálně nastavit pomocí aplikace Toolbox.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073867.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku