{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GDS 18V-450 HC | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální utahovací moment 1. stupně | 250 Nm | |
Maximální utahovací moment 2. stupně | 330 Nm | |
Maximální utahovací moment 3. stupně | 450 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M20 | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 450 Nm | |
Volnoběžné otáčky | 2 300 min-1 | |
Počet rázů | 0 min-1 - 3 300 min-1 | |
Počet rázů 1. stupně | 1 900 min-1 | |
Počet rázů 2. stupně | 2 500 min-1 | |
Počet rázů 3. stupně | 3 300 min-1 | |
Maximální vylamovací moment | 800 Nm | |
Hnací profil upínače nástrojů | vnější čtyřhran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
Maximální otáčky 1. stupně | 1 500 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 2 300 min-1 | |
Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg | |
Hmotnost | 2,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 14,5 m/s2 | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Rázový utahovák |
Katalogové číslo | 074052 GDS18450HC | |
EAN / GTIN | 4059952568034 | |
Číslo výrobce | 06019K4002 |