Akumulátorový rázový utahovák GDS1050HC

Artiklové číslo: 074052 GDS1050HC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V
  • Rozhraní: rozhraní Bluetooth

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GDS18V-1050HC
Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Stupně krouticího momentu 3
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M24
Maximální utahovací moment tvrdý 1 050 Nm
Počet rázů 0 min-1 - 2 600 min-1
Maximální vylamovací moment 1700 Nm
Hnací profil upínače nástrojů vnější čtyřhran
Rozměry upínače nástrojů 3/4 palec
Hmotnost 2,9 kg
Maximální vibrace dle EN 13,5 m/s2
Typické použití Heavy Duty
Rozhraní rozhraní Bluetooth
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 074052 GDS1050HC
EAN / GTIN 4059952548616
Číslo výrobce 06019J8202

Popis

Provedení:

Akumulátorový rázový utahovák.
  • Běh doprava i doleva.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
3/4 palcový rázový utahovák s bezkartáčkovou technologií BITURBO a systémem Bluetooth-Connectivity.
  • 3 rychlosti / utahovací momenty.
  • 2 provozní režimy pro kov a dřevo.
  • Další parametry můžete individuálně nastavit pomocí aplikace Toolbox.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073867.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku