Akumulátorový rázový utahovák M18ONEFF34

Artiklové číslo: 074010 M18ONEFF34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V
  • Připojení aplikace: OneKey

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Připojení aplikace OneKey
Označení výrobce M18ONEFHIWF34-502X
Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální utahovací moment 1. stupně 250 Nm
Maximální utahovací moment 2. stupně 500 Nm
Maximální utahovací moment 3. stupně 1 627 Nm
Maximální utahovací moment 4. stupně 1 627 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M33
Počet rázů 1. stupně 0 min-1 - 850 min-1
Počet rázů 2. stupně 0 min-1 - 1 850 min-1
Počet rázů 3. stupně 0 min-1 - 2 400 min-1
Počet rázů 4. stupně 0 min-1 - 2 400 min-1
Hnací profil upínače nástrojů Vnější 4hran
Rozměry upínače nástrojů 3/4 palec
Hmotnost 3,2 kg
Typické použití Heavy Duty
Vhodné pro materiál ocel
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Číslo výrobce 4933459730

Popis

Provedení:

Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní kovová skříň převodovky s ergonomickou rukojetí uprostřed s měkkým povlakem. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu:
  • S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.
  • S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.
Akumulátorový rázový utahovák s pojistným kroužkem nabízí utahovací krouticí moment až 1 627 Nm a nahrazuje přístroje s připojením přes kabel a na stlačený vzduch. DRIVE CONTROL umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a krouticího momentu.
  • Kompaktní konstrukce.
  • Stupeň 4 pro optimální mix výkonu a přesnosti při uvolňování šroubů.
  • Silný točivý moment 1627 Nm.
  • Upnutí pojistného kroužku 3/4 palce.
  • ONE KEY™ App pro individualizaci nastavení nástrojů.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security umožňuje mimo jiné zobrazit poslední pozici přístroje.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™ .

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, HD boxu a klipu na opasek.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku