{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | ASCD 18-300 W2 AS | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální utahovací moment | 290 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M18 | |
Počet rázů | 0 min-1 - 3 400 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | vnější čtyřhran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
Hmotnost | 1,2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 6 m/s2 | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Rázový utahovák |
Katalogové číslo | 074000 71151061 | |
EAN / GTIN | 4014586898889 |