Akumulátorový rázový utahovák 71150664

Artiklové číslo: 074000 71150664
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein typ E 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal přepravní kufřík
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein typ E 18 V
    Označení výrobce ASCD 18-300 W2
    Počet obsažených akumulátorů 0
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Napětí akumulátorů 12 V; 18 V
    Maximální utahovací moment 290 Nm
    Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M18
    Počet rázů 0 min-1 - 3 400 min-1
    Hnací profil upínače nástrojů Vnější čtyřhran
    Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
    Hmotnost 1 kg
    Maximální vibrace dle EN 6 m/s2
    Typické použití Heavy Duty
    Vhodné pro materiál ocel
    Druh produktu Rázový utahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 074000 71150664
    EAN / GTIN 4014586887425
    Číslo výrobce 71150664000

    Popis

    Provedení:

    Výkonný akumulátorový rázový utahovák s bezkartáčovým motorem a elektronickým nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Robustní celokovové rázové převodové ústrojí a ergonomická manipulace díky měkkému povrchu.
    • 1/2 palce čtyřhranný upínač.
    • 290 Nm maximální utahovací moment.
    • s multivoltovým rozhraním lze provozovat se všemi FEIN akumulátory Li-Ion (12-18 V).

    Výhoda:

    Elektronické nastavení točivého momentu v 6 stupních.

    Rozsah dodávky:

    Bez akumulátoru a bez nabíječky, s kufrem L-BOXX.
    Bez akumulátoru a bez nabíječky, s přepravním kufrem.

    Poznámka:

    Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851073866.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku