{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein Typ E 12 V; Fein Typ E 18 V | |
Označení výrobce | ASCD 18-1000 | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 12 V; 18 V | |
Maximální utahovací moment | 1 050 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M27 | |
Počet rázů | 0 min-1 - 2 200 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | Vnější čtyřhran | |
Rozměry upínače nástrojů | 3/4 palec | |
Hmotnost | 3 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 12,9 m/s2 | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Rázový utahovák |
Katalogové číslo | 074000 71150864 | |
EAN / GTIN | 4014586891651 | |
Číslo výrobce | 71150864000 |