LED akumulátorová svítilna 0-verze bez akumulátoru M18TAL

Artiklové číslo: 073211 M18TAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18TAL-0
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 2 200 lm
Světelný tok stupeň 2 1 100 lm
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 15
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073211 M18TAL
EAN / GTIN 4058546220792
Číslo výrobce 4933464134

Popis

Provedení:

Robustní svítilny s akumulátory Li-Ion s vysokou svítivostí.
Stavební svítilna nabízí kompletní osvětlení 360 stupňů, je ideálním řešením pro osvětlení ploch a také při práce nad hlavou.

Vhodné pro:

Akumulátory Milwaukee 18 V (č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku