LED akumulátorová svítilna 0-verze bez akumulátoru M18SLED

Artiklové číslo: 073211 M18SLED
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18SLED-0
Ochranná třída IP IP 54
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 1 250 lm
Světelný tok stupeň 2 1 200 lm
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso Modul LED
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Hmotnost bez akumulátoru 1 000 g
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073211 M18SLED
EAN / GTIN 4002395287147
Číslo výrobce 4933459159

Popis

Provedení:

Robustní svítilny s akumulátory Li-Ion s vysokou svítivostí.
Robustní Li-Ion akumulátorová svítilna s technologií TRUEVIEW™.
  • Výklopná hlava zářiče o svítivosti až 1 250 lumenů.
  • Dosah 650 m.
  • 4 stupně svítivosti pro maximální flexibilitu.

S režimem bodového záření a režimem záření jako toku.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Vhodné pro:

Akumulátory Milwaukee 18 V (č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku