LED akumulátorová svítilna 0-verze bez akumulátoru M18HOSALC

Artiklové číslo: 073211 M18HOSALC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V
  • Ochranná třída IP: IP 34

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18 HOSALC-0
Ochranná třída IP IP 34
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 6 000 lm
Světelný tok stupeň 2 4 000 lm
Světelný tok stupeň 3 1 700 lm
Doba svícení stupeň 2 5 h
Doba svícení stupeň 3 10 h
Zdroj energie provoz s bateriemi
Osvětlovací těleso LED svítilna
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Hmotnost včetně akumulátoru 11 100 g
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073211 M18HOSALC
EAN / GTIN 4058546340490
Číslo výrobce 4933478116

Popis

Provedení:

Robustní svítilny s akumulátory Li-Ion s vysokou svítivostí.
  • Velice robustní LED zářič 18 V se stativem.
  • Nárazuvzdorná hlava zářiče se 3 samostatnými a samostatně přestavitelnými LED moduly.
  • Hybridní napájecí zdroj: Pracuje buď s 18V akumulátorem nebo s kabelem.
  • Integrovaná M18™ nabíječka akumulátorů a USB nabíječka 2,1 A.

Funkce:

IP34: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 2,5 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Vhodné pro:

Akumulátory Milwaukee 18 V (č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku