Testo 735-1 Přístroj pro měření teploty (3kanálový)

Artiklové číslo: 0560 7351
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
Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0560 7351
EAN / GTIN 4029547004384
Číslo výrobce 0560 7351
L-číslo L40550 91

Popis

Popis:

Přístroj pro měření teploty testo 735-1 si poradí téměř se všemi měřicími úlohami. To proto, že rozsáhlý výběr volitelných sond umožňuje spolehlivé měření teploty v různých oblastech. To znamená, že měřicí přístroj můžete použít například v chemických laboratořích pro měření teploty v agresivních médiích, pro měření rozložení teploty v klimatizačních skříních a chladničkách, pro kalibraci stacionárních teplotních sond nebo v potravinářském průmyslu pro měření teploty jádra
  • Měření povrchové teploty, teploty vzduchu a teploty jádra - až na 6 místech současně
  • Ať už vaše práce zahrnuje teplotu jádra, povrchovou teplotu nebo teplotu vzduchu - vyberte si z naší široké nabídky teplotních sond ty, které jsou pro vás vhodné, a změřte teplotu pomocí přístroje testo 735-1 až na šesti místech současně
  • Přístroj pro měření teploty má jeden vstup pro připojení vysoce přesných sond Pt100 a dva vstupy pro připojení rychlých termočlánkových sond typu K, T, J a S
  • Využijte také bezdrátový přenos měřených dat pomocí rádia. Díky volitelnému rádiovému modulu můžete na přístroji testo 735-1 přijímat údaje až ze tří dalších volitelných rádiových teplotních sond. Rádiové sondy odesílají hodnoty teploty do přístroje pro měření teploty na vzdálenost až 20 metrů, kde nejsou žádné překážky. Díky bezdrátovému měření se vyhnete poškození kabelů nebo překážkám při manipulaci
  • Přesné měření teploty s teplotní sondou Pt100
  • Technologie Pt100 umožňuje s přístrojem testo 735-1 dosáhnout velmi přesného měření teploty. Vysoce přesná ponorná/penetrační sonda Pt100 (volitelně) tak dosahuje systémové přesnosti až 0,05 °C s rozlišením 0,001 °C. Přístroj pro měření teploty se proto ideálně hodí k použití jako pracovní etalon pro kalibraci stacionárních teplotních sond
  • Přístroj pro měření teploty testo 735-1 nabízí skvělé funkce a práci v souladu s normami
  • Přístroj testo 735-1 nezobrazuje pouze aktuálně měřené teploty. Na displeji přístroje se zobrazují také min./max. a střední hodnoty. Pokud jsou připojeny dvě teplotní sondy, přístroj pro měření teploty vypočítá teplotní diferenci a zobrazí ji jako delta T. Kromě toho se při podkročení nebo překročení mezních hodnot ozve akustický alarm. Limitní hodnoty si můžete libovolně definovat
  • Podsvícení displeje umožňuje také snadné odečítání naměřených hodnot i v tmavém prostředí. Kromě toho je přístroj pro měření teploty testo 735-1 vodotěsný podle třídy krytí IP 65, byl testován podle normy EN 13485, je v souladu s HACCP a má mezinárodní certifikaci HACCP
  • Dokumentace naměřených dat na místě pomocí rychlotiskárny testo
  • Pokud potřebujete evidenci naměřených hodnot teploty, nabízíme naši volitelnou rychlotiskárnu testo jako příslušenství k přístroji pro měření teploty. Pomocí ní můžete na místě vytisknout aktuální hodnoty teploty nebo min./max. hodnoty
  • Praktickou funkci cyklického tisku využijete i na přístroji testo 735-1. Umožňuje nejen tisk jednotlivých hodnot, ale také celých sérií měření na rychlé tiskárně testo v libovolně nastavitelných intervalech (např. jednou za minutu)
  • Pro ukládání, dokumentaci a archivaci naměřených dat doporučujeme používat verzi testo 735-2. Tento přístroj pro měření teploty má také paměť pro odečty a software pro PC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku