Teplotní snímač typu K, Typ: MF

Artiklové číslo: 474120 MF
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 2 435,00 CZK / ks
  • 2 700,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření -50 − 400 °C
Mezní chyba třída 2
Typ snímače Magnetické čidlo
Zdroj energie Síťový provoz
Zpoždění t99 3 s
Druh produktu Teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 474120 MF
EAN / GTIN 4029547004414
Číslo výrobce 0602 4892

Popis

Provedení:

Teplotní čidlo s magnetem pro měření povrchu na kovových plochách. Samodržicí. Přídržná síla 10 N.

Poznámka:

Další snímače teploty na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku