Teplotní snímač typu K EF

Artiklové číslo: 474120 EF
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 704,00 CZK / ks
  • 2 434,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření -60 – 400 °C
    Mezní chyba třída 2
    Typ snímače Zapichovací čidlo
    Zdroj energie Síťový provoz
    Zpoždění t99 7 s
    Druh produktu Teplotní čidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 474120 EF
    EAN / GTIN 4029547003509
    Číslo výrobce 0602 1293

    Popis

    Poznámka:

    Další snímače teploty na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku