Rozměry klíčů pro matice různých velikostí
Ať je práce s různými typy nářadí vaším denním chlebem, nebo ho berete do ruky jen v případech, že potřebujete něco opravit, měli byste vědět, jak s jednotlivými kousky z vaší výbavy správně zacházet. V tomto článku si posvítíme na jeden z nejpoužívanějších typů nářadí – dílenský klíč. Aby práce probíhala hladce a efektivně, je totiž nezbytné, aby klíč perfektně pasoval na matici či šroub. Použití nesprávně velkého klíče může způsobit nejen poškození matice, ale i klíče samotného, a v nejhorším případě může vést i ke zranění.
Proto je základní znalost rozměrů klíčů pro matice různých velikostí absolutní nutností pro každého, kdo s klíči pracuje. Někdo si jednotlivé rozměry pamatuje, ale pro ty, kteří všechna čísla nechtějí nosit v hlavě, jsme připravili přehlednou tabulku. Navíc se podíváme na to, jak o klíče pečovat, aby vám sloužily co nejdéle, a na co si dát pozor, abyste předešli nechtěným nehodám.
Rozměry klíčů pro matice různých velikostí
Ploché klíče, často nazývané také jako otevřené, stranové či maticové, jsou nepostradatelné pro utahování a povolování matic a šestihranných hlav šroubů. Používání klíče, který není ideální velikosti, však může vést k poškození matice, klíče, nebo dokonce ke zranění. Proto je důležité vědět, jaký klíč je potřeba pro konkrétní velikost matice či šroubu.
Klíče na matice a šrouby s metrickým závitem se pohybují v rozmezí od M1,6 až po M60. V naší tabulce, kterou naleznete níže, vám přinášíme přehledný rozpis velikostí klíčů vůči velikosti matic a šestihranných šroubů.
Jak o klíče pečovat a na co si dát pozor při manipulaci?
Výběrem správné velikosti klíče můžete předejít poškození komponentů, nářadí a případně i zraněním. Existují však i další pravidla, která je vhodné při práci s klíči dodržet. Po každém použití je důležité klíče důkladně vyčistit od oleje, mastnot a nečistot. Poté můžete kovové části lehce postříkat univerzálním olejem (WD-40), jehož zbytky před uskladněním setřete hadříkem. Zabráníte tak korozi a rezivění nástroje. Klíče skladujte v suchém, čistém prostředí a pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky opotřebení nebo deformace.
Podle typu práce také zvažte nošení ochranných rukavic a brýlí, abyste předešli řezným zraněním a poškození očí.
MATICE | PLOCHÝ KLÍČ (mm) |
---|---|
M1,6 | 3,2 |
M2 | 4 |
M2,5 | 5 |
M3 | 5,5 |
M3,5 | 6 |
M4 | 7 |
M5 | 8 |
M6 | 10 |
M7 | 11 |
M8 | 13 (14) |
M10 | 17 |
M12 | 19 |
M14 | 22 |
M16 | 24 |
M18 | 27 |