Klešťový klíč 180 mm

Artiklové číslo: 813501 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
540 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelistí 23 mm
Rozsah upnutí 0 mm - 40 mm
Celková délka 180 mm
Druh produktu Klešťové klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 813501 180
EAN / GTIN 4062406238995
Číslo výrobce 813501 180

Popis

Provedení:

Paralelně vedená hladké čelisti; chromované provedení.
Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí. Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
Komfortní práce díky ergonomicky tvarovaným ramenům s protiskluzovým plastovým potahem, díky tomu snížené nebezpečí sklouznutí. Klešťový klíč chromovaný.
Laserované měřítko (přední strana metrická a zadní strana palcová), umožňuje přednastavení otvoru klíče.

Použití:

Šetrné uchopení šroubů, matic, chromovaných armatur atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku