Vyměnitelná břitová destička KOMET® 44-010

Artiklové číslo: 236520 44-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    587,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    489,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 120508
Označení 44-010
Typ BK8425
Typ Uni
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,25 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236520 44-010
EAN / GTIN 4047109103511
Číslo výrobce W83 44010.088425

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku