{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Trigon® | |
Jmenovitý ⌀ D | 26 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 78 mm | |
Délka vyložení LA | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Dosažitelný maximální ⌀ přestavením | 28 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 1 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 24-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236630 26 | |
EAN / GTIN | 4047109100428 | |
Číslo výrobce | V45 72602 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 26mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
10 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
8 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Jmenovitý ⌀ D | 26 | 26 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 32 mm |
Užitná délka L1 | 78 mm | 78 mm |