PCHPR 20-34 Pravoúhlé držáky nástrojů pro břitové destičky PENTA s 5 břity pro čelní obrábění, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2302319
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302319
EAN / GTIN 7291075286052
Číslo výrobce 2302319
L-číslo L23920 2221

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku