PCHPRS 25-34 Nástroje s kolmou stopkou, na které se nasazují pětihranné destičky pro obrábění vedle dlouhých středových hřídelí

Artiklové číslo: 2302470
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302470
EAN / GTIN 7291075321982
Číslo výrobce 2302470
L-číslo L23920 2470

Popis

Popis:

Axiální upichování/soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu max. (CDX) 5 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,39 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.39 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku